Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A3, 297 x 420 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A3, 297 x 420 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A3, 297 x 420 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A3, 297 x 420 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A3, 297 x 420 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A3, 297 x 420 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     832B-125680
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8694
EAN/GTIN:
     4008705086943
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A3-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer | Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
Farbe:
transparent | durchsichtig
Höhe:
420
Werkstoff:
Folie | Polyester
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
50
witterungsbeständig:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
50
Breite:
297
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 60,32*
€ 74,06*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 60,33*
€ 74,08*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,68*
€ 76,81*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 62,28*
€ 76,81*
3 Tage
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 62,83*
€ 77,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,06*
€ 88,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,16*
€ 87,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,50*
€ 86,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,40*
€ 81,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 1,2064* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.