Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
CD-Etiketten A4, Ø 116 mm (Innenloch klein), weiß, blickdicht, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-4460
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4460
EAN/GTIN:
     4008705044608
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
CD-Label
CD/DVD Etiketten
CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA Special Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Copy-, Inkjet
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Durchmesser:
116
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Spezialpapier
Zentrierhilfe vorhanden:
Ja
Durchmesser des Innenlochs:
18.5
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Maxi, Blickdicht
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1702* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.