Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent
Folienetiketten, transparent, glasklar, A4, 45,7 x 21,2 mm, wetterfest, permanent
Artikel-Nr.:
     690-394129
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8016
EAN/GTIN:
     4008705080163
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Transparente glasklare Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Hochglänzend, perfekt für optisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal auf Glas und glänzenden Oberflächen, Plastik, Metall und farbigem Untergrund. Als hochwertiges Produktetikett, für repräsentative Unterlagen und Geschenkboxen, zur Kennzeichnung von Büroutensilien, als Schaufensteraufkleber und Türschild, oder zum Adressieren. No Label-Effekt: Beschriftung wirkt wie direkt aufgedruckt. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
transparent
Anzahl der Blätter je Packung:
25
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyesterfolie
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Breite:
45.7
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklar
Höhe:
21.2
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,76*
€ 20,09*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 14,95*
€ 20,25*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,77*
€ 21,20*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,75*
€ 21,35*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,77*
€ 21,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,09*
€ 23,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5904* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.