Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8624 Herst.-Nr.: 8624 EAN/GTIN: 4008705086240 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Durchmesser des Innenlochs: | 17 | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Packung: | 20 | Artikelbezeichnung: | HERMA Special Etiketten | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Zentrierhilfe vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer | Werkstoff: | chlorfrei gebleichtes Papier | Papier | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Durchmesser: | 116 | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | blickdicht | Beschreibung der Besonderheiten: | Maxi Viel Platz für Text und Bild, Spezialpapier | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | blickdicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, CD Etiketten, CD-Label, CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,75* | € 4,42* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,74* | € 4,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,76* | € 4,43* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,96* | € 4,75* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,81* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Etiketten (ab € 0,1375* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|