Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
LogiLink CU0220 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124369044
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0220
EAN/GTIN:
     4052792074338
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
35 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0210
€ 3,14*
Sonstiges
LogiLink
CU0211
€ 5,05*
Sonstiges
LogiLink
CU0212
€ 5,88*
Sonstiges
LogiLink
CU0221
€ 5,22*
Sonstiges
LogiLink
CU0222
€ 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.