Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
LogiLink CU0210 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124369041
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0210
EAN/GTIN:
     4052792074307
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
480 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0212
€ 5,60*
Sonstiges
LogiLink
CU0220
€ 3,89*
Sonstiges
LogiLink
CU0221
€ 4,76*
Sonstiges
LogiLink
CU0222
€ 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.