Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
LogiLink CU0211 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-124369042
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0211
EAN/GTIN:
     4052792074314
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Material Stecker-Gehäuse
Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.