Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Melitta CI Touch Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118687679
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6781945
EAN/GTIN:
     4006508228034
Suchbegriffe:
Espresso
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Doppelter Kaffeebohnenbehälter
Ja
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Automatische Kaffeemahlung
Ja
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Dampffunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
9300 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Aroma Extraction System (A.E.S.)
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
135 g
Kaffeebohnenbehälter 2 Fassungsvermögen
135 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
4
Milchtank
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Vorheizfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Speicherfunktion
Ja
Entkalkungsfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Chrom, Kunststoff, Edelstahl
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Tropf-/Auslauf-Einstellung
Senkrecht
Leichte Tassen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 544,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,47*
€ 602,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.