Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 00891 Batterietester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 00891 Batterietester Schwarz
Varta 00891 Batterietester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11282072
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camelion Batterien
12051013
ab € 0,80*
Sonstiges
Duracell
DUR394019126
ab € 4,54*
Sonstiges
Energizer
634352
ab € 15,13*
Sonstiges
Energizer
639754
ab € 15,12*
Sonstiges
Rocket
CR2-BL1
ab € 1,09*
Sonstiges
Varta
04276 101 402
ab € 0,51*
Sonstiges
Varta
48045
ab € 0,25*
Sonstiges
Golden
EPX27
ab € 0,82*
Sonstiges
Crone
Doc-Pupillenlight
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.