Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Varta 04276 Einwegbatterie LR44 Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135467
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04276 101 402
EAN/GTIN:
     4008496746347
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Die doppelte Anzahl an Zellen pro Packung.
    - Größere Packung schreckt Ladendiebe ab.
    - Neue Packungsgröße und Design passen perfekt in den Aufbau eines Batterieregals.
    - Erfüllt die Erwartungen des "One-Stop-Shopper".
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Typ
V13GA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
155 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
2.02 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
9 g
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
644
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,71*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,51*
€ 0,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,77*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,61*
€ 0,87*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,345*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,88*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.