Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 12051013 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR44 Alkali


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Camelion 12051013 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR44 Alkali
Camelion 12051013 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR44 Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141198
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     12051013
EAN/GTIN:
     4260216455018
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
138 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.9 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,69*
2 Tage
131
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 1,90*
1
pro Packung
€ 4,98*
ab € 1,51*
€ 2,28*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,58*
9 Tage
nicht lagernd
16
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,97*
€ 2,83*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 360 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
12050213
€ 0,51*
Ähnlich
KRAFTMAX
KRA-LR44-B10
€ 0,82*
Ähnlich
Maxell
AG13/LR44/A76
€ 2,68*
Ähnlich
XCell Batteries
149309
€ 0,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.