Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Pro DP10 13M-033DE 1,1L Größe PC Schwarz i7-1360P 2,2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Pro DP10 13M-033DE 1,1L Größe PC Schwarz i7-1360P 2,2 GHz
MSI Pro DP10 13M-033DE 1,1L Größe PC Schwarz i7-1360P 2,2 GHz
MSI Pro DP10 13M-033DE 1,1L Größe PC Schwarz i7-1360P 2,2 GHz
MSI Pro DP10 13M-033DE 1,1L Größe PC Schwarz i7-1360P 2,2 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108931534
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO DP10 13M-033DE
EAN/GTIN:
     4711377071116
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Bereit für jedes Szenario!
Volle Produktivität mit der MSI Business & Productivity Serie!

Klein aber Leistungsstark
Erlebe die gleiche Leistung, wie in einem großen Desktop-PC, gepackt in ein platzsparenden 1,1-Liter-Gehäuse. Für mehr Platz am Schreibtisch.

Leistungsstarktes Kraftpaket
Ausgestattet mit bis zu einem Intel® Core™ i7 Prozessor der neusten Generation mit 12 Kernen and 16 Threads, stehen hohen Leistungsansprüchen nichts mehr im Wege.

Die Intel® Iris® Xe Grafikeinheit liefert das passende Bild.

Übertragungsgeschwindigkeiten der nächsten Stufe: Thunderbolt 4
Thunderbolt™ 4 bringt Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s und schafft so einen kompakten Anschluss, der alles kann - und die schnellste, vielseitigste Verbindung zu jedem Dock, Display oder Gerät bietet.

Bis zu 4 Bildschirme
Einem Thunderbolt, einem DisplayPort, einem HDMI™ sowie einem VGA-Port, gewährleistet die PRO-DP10 Serie den Betrieb von bis zu 4 Monitoren an einem System für Multitasking ohne Grenzen!

Typ-C Anschluss mit USB 3.2 2.Gen
Nutze alle Leistungsvorteile von USB 3.2, kombiniert mit dem Komfort des reversiblen USB Typ-C-Anschlusses und einem schnellen USB 3.2 Typ-A-Anschluss.

Verbinde deine Geräte über Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E ermöglicht höhere Sicherheit beim Übertragen von wichtigen Daten. Zusätzlich wird die Signalqualität spürbar verbessert und sorgt für eine noch stabilere Datenverbindung zwischen den einzelnen Geräten und ermöglicht so Geschwindigkeiten von bis zu 2,4 Gibt/s.

Blitzschnelle Übertragungen durch 2,5G LAN
Verbinde und übtrage blitzschnell Daten mit dem 2,5G Netzwerk Anschluss und genieße störungsfreie Verbindungen.

MSI Cloud-Center
Genieße mit der MSI-Cloud schnelle, sichere und drahtlose Backups und Downloads zwischen deinem PC und deinen Mobilgeräten. So wird das Teilen von Inhalten an Freunde und Familie zum Kinderspiel und ermöglicht einen einfachen Datenaustausch.

MSI Center App
Das MSI Center bringt den Begriff "Optimierung" auf die nächste Stufe. Mit leicht einstellbaren Systemmodi kann die Leistung der zur Verfügung stehenden Ressourcen per Knopfdruck der priorisierten Software zugewiesen werden.

TPM-Modul Unterstützung
Die TPM (Trusted Platform Module) Technologie wurde entwickelt, um Hardware-basierte, sicherheitsrelevante Funktionen bereitzustellen. Sensible Daten und Passwörter können ohne Bedenken gespeichert werden. Sie werden durch Verschlüsselungscodes geschützt, welche für erhöhte Sicherheit sorgen.

Kensington-Lock mit Padlock-Combo-Design
Kensington-Lock mit Padlock-Combo-Design für Schutz vor Entwendungen in Showrooms oder Konferenzräumen.

VESA-Mount Unterstützung
Das VESA-Mount-Design erlaubt es Nutzern, den PRO DP21 überall zu montieren, wo er gebraucht wird. Selbst auf der Rückseite von Monitoren wie dem PRO MP242 Series. Dies ermöglicht nicht nur hervorragende Flexibilität, sondern spart gleichzeitig Platz, wodurch der gewonnene Raum besser genutzt werden kann.

Der externe Power-Schalter ermöglicht ein einfaches An- und Ausschalten.

Einfache Handhabung
Sie können zwei M.2-SSD, 2,5-Zoll-Festplatte und zwei RAM Slots leicht aufrüsten, indem sie die seitlichen Abdeckungen abmontieren.

Das macht das PRO DP10 zu einem noch flexibleren PC und reduziert den Zeitaufwand für die Wartung.

Erfolgreiche & Stylische B2B Projekte
Über die Jahre hinweg hat MSI viele kommerzielle Projekte erfolgreich unterstützt. Bemerkenswerte Beispiele finden sich unter anderem in den Bereichen Gastronomie, Hotels, Einkaufszentren, Schulen, Universitäten und professionelle Büro-Infrastruktur
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
1,1L Größe PC
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Max. Speicherkapazität
1 TB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 Pro
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor
i7-1360P
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
16
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Thermal Design Power (TDP)
28 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.82 mm
Tiefe
34.48 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
301 mm
Paketgewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 964,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,42*
€ 1.245,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,20*
€ 1.236,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,49*
€ 1.220,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,84*
€ 1.194,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,98*
€ 1.148,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.106,23*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.411,92*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.872,61*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 983,47*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 52,91*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,59*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,02*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 60,79*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,03*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,84*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.036,17*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.002,76*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 46,05*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 17,85*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 31,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.