Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Targus ASP96GLX-25S Kabelschloss Silber 2 m
Artikel-Nr.:
     C1740-ASP96GLX-25S
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASP96GLX-25S
EAN/GTIN:
     5063194000169
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Breite:
2030 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
48.7 mm
Gewicht:
172 g
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Monitor, Laptop, PC
Schloss Art:
Zahlenschloss
Anzahl der Kombinationen:
10000
Material:
Galvanisiertes Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 998,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,92*
€ 1.321,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,60*
€ 1.309,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,94*
€ 1.238,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,32*
€ 1.210,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,57*
€ 1.188,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.