Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ASF238W9EU laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ASF238W9EU laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASF238W9EU laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASF238W9EU laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Targus ASF238W9EU laptop-zubehör Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     C1740-ASF238W9EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF238W9EU
EAN/GTIN:
     5051794017380
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Behalten Sie mit dem Targus Privacy Screen 23,8"W (16:9) Ihr Geschäft im Griff. Das Arbeitsleben ist mobiler geworden, und wir arbeiten zunehmend in stark frequentierten öffentlichen Räumen wie Cafés, Flughäfen oder Gemeinschaftsbüros. Datenschutzbildschirme sorgen dafür, dass Sie überall bequem mit vertraulichen Informationen arbeiten können, indem sie den Betrachtungswinkel auf Ihrem Gerät verengen, so dass die Daten auf dem Bildschirm nur direkt vor dem Gerät deutlich sichtbar sind.

Targus Privacy Screens sind für tablet, Laptop- und Desktop-Bildschirme erhältlich und sind alle mit Touchscreens kompatibel. Der entspiegelte Bildschirm sorgt dafür, dass Sie auch in hellen, stark geblendeten Umgebungen bequem arbeiten können. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, wie z. B. dem Licht des Bildschirms Ihres Geräts, kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. Daher enthalten die Targus Privacy Screens auch einen Blaulichtfilter, damit Sie sich bei längerer Nutzung Ihres Geräts wohlfühlen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
575.9 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Paketgewicht:
560 g
Produkttyp:
Laptop Bildschirmschutz
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Maximale Bildschirmgröße:
23.8 "
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Private Filterungsfunktion:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
115 mm
Höhe des Versandkartons:
387 mm
Breite:
296 mm
Tiefe:
526 mm
Gewicht:
810 g
Anzeigegerät:
355 x 560 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.