Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TCG460GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TCG460GL
EAN/GTIN:
     5051794027976
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wir verstehen, dass sich Ihre Arbeitsweise geändert hat. Pendler müssen heute besonders flexibel sein und sich auf Zubehör verlassen können, das sie in ihrem mobilen Berufsleben unterstützt.

Genau aus diesem Grund wurden bei der Targus CityGear 3-Serie alle hochgeschätzten Eigenschaften ihrer Vorgänger neu aufgelegt, um noch kompaktere und leichtere Produkte zu schaffen, die sicher aufbewahren, was Ihnen wichtig ist.

35 Jahre Erfahrung und Forschung haben uns gezeigt, welche Anforderungen Sie an die Aufbewahrung und den Transport Ihrer technischen Geräte stellen. Unsere Produkte sorgen somit nicht nur für optimalen Schutz, sondern auch für den besten ergonomischen Tragekomfort.

Die CityGear 14-15,6" Topload-Laptoptasche schützt und transportiert Laptops mit viel zusätzlichem Platz für Ihr Zubehör und Ihre Geschäftswerkzeuge und bietet gleichzeitig ein insgesamt schlankes Profil, das so konzipiert ist, dass es in Deckenfächer oder unter den Sitz passt. Diese multifunktionale Tasche bietet Griffe zum Greifen und Mitnehmen, gepolsterte Schultergurte und Trolley-Gurte, damit Sie auch unterwegs bequem und beweglich bleiben.

Das integrierte Dome Protection System schützt Ihre elektronischen Geräte während der Rush Hour. Stoßdämpfende Schichten leiten den bei Aufprall entstehenden Druck vom Notebook, Tablet und sonstigen Geräten weg.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Schockresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
420 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
429 mm
Höhe:
410 mm
Gewicht:
1210 g
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
1240 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.