Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m
Digitus 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-105990732
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55520
EAN/GTIN:
     4016032483670
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
digitus hdmi extender
Das HDBaseT™ HDMI Extender Set ermöglicht die unkomprimierte Signalübertragung von hochauflösenden AV-Signalen über große Distanzen

- Unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6/7/8 Kabel bis 70 m
- Unterstützt 4K2K/30Hz (24bit)
- Maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K/30Hz, CAT6 oder höher): 40 m
- Maximale Übertragungsdistanz (Full HD, 1080p, CAT6 oder höher): 70 m
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung
- Bi-direktionale RS232-Signalübertragung
- HDCP 2.2 / 1.4
- Video-Bandbreite: 10,2 Gbps

Das HDBaseT™ Extender Set verlängert Full HD AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m, 4K/30Hz Signale können auf eine Distanz von bis 40 m verlängert werden über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel. Dank PoC (Power over Cable) muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. Ebenso zum Leistungsumfang gehören bi-direktionale IR- sowie RS232-Signalübetragung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
825 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
115 x 65 x 17 mm
Empfängergewicht
200 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
115 x 65 x 17 mm
Gewicht Transmitter
200 g
Energie
Betriebsspannung (Sender)
24 V
Betriebsspannung (Empfänger)
24 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
20 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
20 W
Externes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
2332.75 cm³
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
70 m
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Bidirektional
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 2160i, 2160p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Metall
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.