Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Easy Drill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Easy Drill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch Easy Drill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch Easy Drill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Bosch Easy Drill 18V-40 1630 RPM Ohne Schlüssel 1,3 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104641031
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D8 002
EAN/GTIN:
     4053423230642
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1630 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
430 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (min.)
23 Nm
Drehmoment (max.)
40 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
23 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
32 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Metallbohrung)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
57 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
214 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 59,94*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,69*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,20*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,36*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,03*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,96*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,77*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,85*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.