Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Lowepro ProTactic BP 450 AW II Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103137882
Hersteller:
     Lowepro
Herst.-Nr.:
     LP37177-GRL
EAN/GTIN:
     8024221725131
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Die außergewöhnlich leistungsstarke ProTactic Serie mit ihrer robusten Vielseitigkeit, dem gepanzerten Schutz, dem Schnellzugriff, der modularen Außenbefestigung, dem konvertierbaren Universalgürtel und dem SlipLock™ kompatiblen Zubehör bietet Ihnen maximale Flexibilität in einer einzigen umweltfreundlichen Tasche!

Das ActivZone™ Rückenpanel sorgt für gezielten Komfort und Unterstützung, während das All Weather AW™ Cover die Ausrüstung vor Regen, Schnee, Staub und Sand schützt.

Der professionelle Kamerarucksack ProTactic BP 450 AW II ist Teil von Lowepros Bemühungen um Nachhaltigkeit durch ein Green Line Projekt und wurde aktuell aus 63 % recycelten und Solution-Dyed Materialien hergestellt, um Wasserverschwendung und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Dieser Prozentsatz setzt sich zusammen aus den 37 % recycelten Materialien - einschließlich aller Materialien, Gurtbänder, Einfassungen, Reißverschlussbänder, Kordeln und Maschen - und 26 % Solution-Dyed Materialien, die für die Herstellung jeder Tasche verwendet werden.

(Dieser Green Line-Wert wird in Anlehnung an den Standard GRI 301-2 als Prozentsatz des verwendeten recycelten/lösungsgefärbten Garns im Vergleich zum Gesamtgewicht des Garns gemessen)

Die CradleFit-Tasche schützt Ihren 15'' Laptop im Inneren des Rucksacks. Kompatibel mit allen modularen Zubehörteilen und Objektiv-Taschen der ProTactic-Serie. Ideal für DSLRs und spiegellose Kameras.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
2840 g
Innenmaße (B x T x H)
300 x 160 x 440 mm
Volumen (l)
25 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 22 x 370 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
15 "
Anzahl an Außentaschen
1
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.