Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal CM272N Principio Select CM272N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal CM272N Principio Select CM272N
Tefal CM272N Principio Select CM272N
Tefal CM272N Principio Select CM272N
Tefal CM272N Principio Select CM272N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101802964
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     CM272N15
EAN/GTIN:
     3045386380701
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tefal Kaffeemaschine: der Schlüssel für ein perfektes Frühstück
Genießen Sie mit der mattschwarzen Filterkaffeemaschine von Tefal Tag für Tag im Handumdrehen köstlichen Filterkaffee. Das große 1,25-l-Fassungsvermögen ermöglicht die Zubereitung von bis zu 10–15 Tassen und das ansprechende matt-schwarze Design bietet praktische Funktionen für eine mühelose Kaffeezubereitung: ein schwenkbarer Filtereinsatz für einen einfachen Zugang und eine leichte Reinigung, ein komplett durchsichtiger Wassertank für eine einfache Dosierung und eine 30-Minuten-Warmhaltefunktion mit automatischer Abschaltung. Abgerundet wird das Ganze durch ein praktisches Anti-Tropf-System, sodass Sie schon beim Durchlaufen Kaffee servieren können. Entdecken Sie mit der Kaffeemaschine von Tefal Frühstücksgenuss neu!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
161000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
2346 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Glas
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,14*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.