Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7771 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7771 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber
Severin MW 7771 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber
Severin MW 7771 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber
Severin MW 7771 Mikrowelle Arbeitsplatte Kombi-Mikrowelle 20 l 700 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101712868
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Hitzeschutz-Anzug
Hitzeschutz-Overall
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
352 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
11300 g
Verpackungsbreite
493 mm
Verpackungstiefe
386 mm
Verpackungshöhe
294 mm
Paketgewicht
17500 g
Energie
Anschlusswert
900 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Grillenergie
900 W
Anzahl der Leistungsstufen
9
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Schwarz
Alarm
Ja
Kochzeit (max.)
30 min
99-Minuten-Timer
30 min
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Anzahl Auftauprogramme
1
Lieferumfang
Grillrost enthalten
Ja
Deckel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.