Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1789 Herst.-Nr.: PAP12397 EAN/GTIN: 4002911223970 |
| |
|
| | |
| Müllbeutel von Papstar aus LDPE ohne OKS. Das dehnbare LDPE (low density polyethylene) ist flexibler als HDPE (high density polyethylene). Anwendungsgebiete Müllbeutel Papstar LDPE ohne OKS 30 Liter: - Gastronomie - Hotellerie - Haushalt - Handel - Spital Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 600 mm | | Breite | 500 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 30 l | | Produktfarbe | Grau | | Material | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 1,22938* | € 1,66938* | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 1,27* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,59* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,39* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen | Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 33,3876* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|