Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 36021 30l weiß 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-445012001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     445012001
EAN/GTIN:
     4003969090842
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel 50 x 60 cm (B x H) 14µm 30l Folie weiß 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 60 cm (B x H)
Dicke der Folie:
14
Volumen:
30
Werkstoff:
Folie
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel weiss 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,49*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,75*
€ 4,52*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011080
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.