Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 30 Liter, LDPE 17 my grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-724080010
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12397
EAN/GTIN:
     4002911203972
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
20 Müllsäcke pro Rolle, Volumen ca. 30 Liter, Folienstärke ca. 17my, BxH: 50x60cm offen auf kurzer Seite, Farbe grau. Material LDPE = low density Polyethylenfolie aus 100% Recyling- Regeneratfolie aus der Wiederverwertung von Kunststoffabfällen, reißfest und dehnfähig zugleich. Auf Rolle mit Banderole.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
30 L
Breite:
50 cm
Höhe:
60 cm
Farbe:
grau
Folienstärke:
17 my
Material:
LD Polyehtylen
Packungsinhalt:
4x 20 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
400
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,22938*
€ 1,66938*
3 Tage
64
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
Lager 690
176
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,02*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,49*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 6,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.