Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Müllbeutel 12397 60x50cm 30l LDPE grau 4x20 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-445006580
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12397
EAN/GTIN:
     4002911203972
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PAPSTAR Müllbeutel 60 x 50 cm (B x H) 17µm 30l LDPE grau 4 x 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Maße:
60 x 50 cm (B x H)
Dicke der Folie:
17 µm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Packungsmenge:
4 x 20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, papstar müllbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,62463*
€ 1,70463*
Lager 1682
76
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,01*
1 Tag
343
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,03*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,40*
€ 2,96*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 6,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.