Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Müllbeutel 12397 60x50cm 30l LDPE grau 4x20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-445006580
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12397
EAN/GTIN:
     4002911203972
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
PAPSTAR Müllbeutel 60 x 50 cm (B x H) 17µm 30l LDPE grau 4 x 20 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 50 cm (B x H)
Dicke der Folie:
17
Volumen:
30
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Packungsmenge:
4 x 20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, papstar müllbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
400
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,22938*
€ 1,66938*
2 Tage
64
4
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
1 Tag
176
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 2,02*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,49*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 6,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.