Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Lowepro Pro Tactic 350 AW II Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101635538
Hersteller:
     Lowepro
Herst.-Nr.:
     LP37176-GRL
EAN/GTIN:
     8024221725124
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Die außergewöhnlich leistungsstarke ProTactic Serie mit ihrer robusten Vielseitigkeit, dem gepanzerten Schutz, dem Schnellzugriff, der modularen Außenbefestigung, dem konvertierbaren Universalgürtel und dem SlipLock™ kompatiblen Zubehör bietet Ihnen maximale Flexibilität in einer einzigen umweltfreundlichen Tasche!

Das ActivZone™ Rückenpanel sorgt für gezielten Komfort und Unterstützung, während das All Weather AW™ Cover die Ausrüstung vor Regen, Schnee, Staub und Sand schützt.

Der professionelle Kamerarucksack ProTactic BP 350 AW II ist Teil von Lowepros Bemühungen um Nachhaltigkeit durch ein Green Line Projekt und wurde aktuell aus 64 % recycelten und Solution-Dyed Materialien hergestellt, um Wasserverschwendung und negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Dieser Prozentsatz setzt sich zusammen aus den 36 % recycelten Materialien - einschließlich aller Materialien, Gurtbänder, Einfassungen, Reißverschlussbänder, Kordeln und Maschen - und 28 % Solution-Dyed Materialien, die für die Herstellung jeder Tasche verwendet werden.

(Dieser Green Line-Wert wird nach dem Standard GRI 301-2 als Prozentsatz des verwendeten recycelten/lösungsgefärbten Garns im Vergleich zum Gesamtgewicht des Garns gemessen).

Die CradleFit-Tasche schützt Ihren 13'' Laptop im Inneren des Rucksacks. Kompatibel mit allen modularen Zubehörteilen und Objektiv-Taschen der ProTactic-Serie. Ideal für DSLRs und spiegellose Kameras.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
2120 g
Innenmaße (B x T x H)
260 x 125 x 400 mm
Volumen (l)
16 l
Kamerafach-Abmessungen (B x T x H)
260 x 125 x 400 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
240 x 18 x 345 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Nylon, Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
13 "
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.