Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
j5create JVAW56-N ScreenCast HDMI™ Wireless Display
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100940808
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JVAW56-N
EAN/GTIN:
     4712795085471
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
"Zeigen Sie mit dem ScreenCast Wireless Display Adapter Inhalte von einem Smartphone, Tablet oder Laptop drahtlos auf einem größeren Bildschirm an. Mit seiner Unterstützung mehrerer drahtloser Anzeigestandards (Miracast, AirPlay® und Chromecast™™) ist dieser drahtlose Grafikadapter mit Geräten und Fernsehgeräten kompatibel, die Sie bereits besitzen, einschließlich Windows®-, macOS-, iOS-®, iPadOS- und Android-Betriebssystemen®®™.

Perfekt für Zuhause, Reisen, Büro und mehr. Der ScreenCast funktioniert mit einer Vielzahl von Apps. Einfach verbinden und teilen!"
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
117.5 g
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Logistikdaten
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795085475
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080p
Kabellänge
0.6 m
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Material
Kunststoff
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.