EC-Cash Kassenrolle aus Thermopapier, weiß. Frei von den belastenden Bisphenolen A - BPA. Packung mit 5 Stück. 1-faches weißes Thermopapier mit rückseitigem Aufdruck zur Einzugsermächtigung.
Papier garantiert Bisphenol A-frei. Ohne Druck auf der Rückseite.Umverpackung in wiederverschließbarer Kartonschachtel für besseren Schutz vor Licht und Feuchtigkeit. Die Papierrollen werden somit ...
EXACOMPTA Thermorollen für Kassensysteme, 57 mm x 9 m 1-lagig, Kerndurchmesser: 12 mm, Gesamtdurchmesser: 30 mm, Papier 55 g/qm, Bisphenol A-frei, mit Aufdruck SEPA Lastschrift (40642DE) Die Abbild...
Kleine Rolle: Breite 57mm und 30mm im Durchmesser. Länge (+ oder - 2m) 9m. Standardkern von 12mm. Für alle Kartenterminals. Garantiert phenolfreies Papier, d.h. ohne Bisphenol A, gemäß der europäis...