Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter-Modul für 2 Doppeladern BLITZDUCTOR XT mit LifeCheck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-920344
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920344
EAN/GTIN:
     4013364108981
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 2 Doppeladern erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
LifeCheck
Ableiterklasse:
M
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
33
Höchste Dauerspannung AC:
23,3
Nennstrom bei 45 °C:
1,0
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt:
10
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
2,5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
20
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1:
≤ 52
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1:
≤ 550
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 45
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 550
Serienimpedanz pro Ader:
1,0
Grenzfrequenz Ad-Ad:
7,8
Kapazität Ad-Ad:
≤ 1,0 nF
Kapazität Ad-PG:
≤ 16 pF
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart (gesteckt):
IP 20
Einsteckbar in:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Erdung über:
Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
CSA, UL, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
ATEX-Zulassungen:
DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx-Zulassungen:
DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1):
2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2):
2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4
China Compulsory Certification:
CCC No. 2021312304001155
Weitere Suchbegriffe: Informationstechnik, Teilbare Ableiter für Hutschiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
€ 32,02*
Zubehör
Dehn
920300
€ 25,51*
Zubehör
Dehn
920398
€ 11,57*
Zubehör
Dehn
910695
€ 234,31*
Zubehör
Dehn
910696
€ 173,19*
Zubehör
Dehn
920395
€ 8,56*
Zubehör
Dehn
920308
€ 13,47*
Zubehör
Dehn
910652
€ 79,54*
Zubehör
Dehn
910655
€ 483,27*
Zubehör
Dehn
910653
€ 694,02*
Zubehör
Dehn
920309
€ 93,05*
Zubehör
Dehn
910200
€ 129,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.