Platzsparendes zweipoliges Blitzstromableiter-Modul mit LifeCheck und Schirmerdung für nahezu alle Anwendungen. Einsetzbar in Verbindung mit nachgeordnetem Überspannungsableiter -Type2P1 oder Kombiableiter niedrigerer oder gleicher Spannungsebene. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecord LC / SCM / MCM.
| |
Ableiterüberwachung: | LifeCheck |
Ableiterklasse: | H |
Nennspannung: | 180 |
Höchste Dauerspannung DC: | 180 |
Höchste Dauerspannung AC: | 127 |
Nennstrom bei 45 °C: | 1,2 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) gesamt: | 10 |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader: | 2,5 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt: | 20 |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader: | 10 |
Schutzpegel Ad-Ad bei Iimp D1: | ≤ 600 |
Schutzpegel Ad-PG bei Iimp D1: | ≤ 550 |
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3: | ≤ 650 |
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3: | ≤ 550 |
Serienimpedanz pro Ader: | 0,4 |
Kapazität Ad-Ad: | ≤ 16 pF |
Kapazität Ad-PG: | ≤ 16 pF |
Betriebstemperaturbereich: | -40 °C ... +80 °C |
Schutzart (gesteckt): | IP 20 |
Einsteckbar in: | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4 |
Erdung über: | Basisteil BXT BAS / BSP BAS 4 |
Gehäusewerkstoff: | Polyamid PA 6.6 |
Farbe: | gelb |
Prüfnormen: | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
Zulassungen: | CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL |
SIL-Klassifizierung: | bis SIL3 *) |
ATEX-Zulassungen: | DEKRA 11ATEX0089 X: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx-Zulassungen: | DEK 11.0032X: Ex nA IIC T4 Gc |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (1): | 2516389: Class I Div. 2 GP A, B, C, D T4 |
CSA & USA Hazloc-Zulassungen (2): | 2516389: Class I Zone 2, AEx nA IIC T4 |
China Compulsory Certification: | CCC No. 2021312304001155 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |