Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh APC 1_150 / normal, Größe: 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785850
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785850
EAN/GTIN:
     4013364486300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach GS-ET 42-2 (APC 1_150). Größe 7.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 1 150
Lichtbogenenergie:
168
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
35
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 3
Gesamtlänge:
330
Stulpenlänge:
140
Größe (International):
7 (S)
Material Handschuhinnenfläche:
Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken:
Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden:
Kevlar®
Norm:
GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, bsd schutzhandschuh, feinmechanikerhandschuhe gr. 7, ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, DEHNcare, Handschuh, Kevlar, Leder, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSAgS, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schalthandschuh, Schutzausrüstung, Schutzhandschuh, Stulpe, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,06*
€ 109,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,81*
€ 91,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.