Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh APC 2_150 / long, Größe: 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785843
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785843
EAN/GTIN:
     4013364486263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach GS-ET 42-2 (APC 2_150). Größe 10.
Weitere Informationen:
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig):
APC 2 150
Lichtbogenenergie:
320
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test):
40
PPE Category (NFPA 70E):
PPE 4
Gesamtlänge:
435
Stulpenlänge:
230
Größe (International):
10 (XL)
Material Handschuhinnenfläche:
Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken:
Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfaden:
Kevlar®
Norm:
GS-ET 42-2, ASTM F2675, EN 388, EN 407
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, bsd schutzhandschuh, ATPV-Wert, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Box-Test, DEHNcare, Handschuh, Kevlar, Leder, Mittelspannung, Neopren, Niederspannung, PSAgS, Passiver Störlichtbogenschutz – DEHNcare, Person, Produkte zum Störlichtbogenschutz, Schalthandschuh, Schutzausrüstung, Schutzhandschuh, Stulpe, Störlichtbogenschutz, Trafo, Wartung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,81*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,56*
€ 166,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,99*
€ 161,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,94*
€ 154,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,17*
€ 146,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,81*
€ 131,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.