Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     3517B-95972658
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01910
EAN/GTIN:
     04031026104218
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Breite des Bandes
2.5 mm
Bandlänge
100.0 mm
Banddicke
1.0 mm
Max. Bündeldurchmesser
22.0 mm
Min. Bündeldurchmesser
1.5 mm
Min. Haltekraft
80 N
Betriebstemperatur
-40 °C
85 °C
Ausführung
innenverzahnt
Bandverschluss
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779
nein
Halogenfrei
ja
Farbe
schwarz
Transparent
nein
Fluoreszierend
nein
Beschriftungsfläche
ohne
Lösbarer Verschluss
nein
VG-Zulassung
nein
MIL-Zulassung
nein
UL-Zulassung
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0113*
€ 0,0156*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01169*
€ 0,01599*
2 Tage
15900
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01223*
€ 0,01683*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0188*
€ 0,0188*
3 Tage
21000
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0137*
€ 0,019*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0113*
€ 0,01345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-61119
€ 0,04572*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
€ 0,23617*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
€ 324,41*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
€ 0,0801*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
€ 0,2391*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
€ 0,6831*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
€ 0,03439*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
€ 0,4984*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
€ 0,0194*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
€ 139,67*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
€ 911,82*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
€ 988,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
€ 73,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
€ 269,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
€ 293,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.