Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1401 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1401 Anschlussblock Grau
Wago 2002-1401 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-59231
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1401
EAN/GTIN:
     04017332999281
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
4-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Herstellerfarbe
Grau
Produktabmessung, Breite
5.20 mm
Nennstrom - gerundet
24 A
Belegung
L
Anschluss (Bauelemente)
Zugfeder
Herst.-Teilenr.
2002-1401
Typ (Hersteller-Typ)
2002-1401
Nennstrom
24 A
Nennspannung
800 V
AWG max.
12
AWG min.
22
Klemmenbreite
5.20 mm
max. Querschnitt flexibel
4 mm²
min. Querschnitt flexibel
0.25 mm²
max. Querschnitt starr
2.50 mm²
min. Querschnitt starr
0.25 mm²
Polzahl
4
Polzahl je Reihe
4
Abisolierlänge (max.)
12 mm
Abisolierlänge (min.)
10 mm
Anzahl Reihen
1
Produkt-Art
Durchgangsklemme
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,811*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
€ 0,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
€ 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
€ 0,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
€ 1,04934*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
€ 0,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1492
€ 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1494
€ 0,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
€ 0,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
€ 0,8209*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
€ 1,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
€ 1,0552*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
€ 1,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
€ 1,30297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
€ 1,7615*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
€ 1,7615*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.