Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
TESA Doppelseitiges Klebeband universal
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-Y21472
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
56171-00003-11
EAN/GTIN:
04042448388681
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® doppelseitige Klebeband ist ein echtes Allroundtalent und eignet sich für verschiedene Befestigungsanwendungen. Beim Basteln und Dekorieren ist es eine clevere Lösung, um z.B. Verpackungen schöner zu gestalten. Beim Einkleben von Fotos ist das doppelseitige Klebeband ebenfalls eine große Hilfe.
Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Doppelklebeband selbst für das Fixieren von Teppichen ist eine ideale Wahl und stellt gerade dort seine enorme Klebekraft unter Beweis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Band-Zweck
Handwerk, Dekoration
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Doppelseitig
Ja
Geeignet für Oberflächen vom Typ
weich
Von Hand abreißbar
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Bodenheizung
,
Fußbodenheizung
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
Putz-Band
,
Putz-Klebeband
,
Putzband
,
Stein-Band
,
Steinband
,
Steinklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
steinband tesa
,
pp-klebeband
,
paket-klebeband 50 mm
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,57*
Lager 212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,59*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 3,61*
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,84*
€ 3,69*
Lager 1682
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 3,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,264* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TESA 05686-00018 10 m Montageband
tesa
05686-00018-00
€ 8,66*
Zubehör
TESA 55743 Montagepad 1,5 m
tesa
55743-00001-02
€ 6,21*
Zubehör
TESA 55750 1,5 m
tesa
55750-00002-02
€ 6,31*
Zubehör
TESA Powerbond INDOOR 5 m Montageband
tesa
55741-00001-03
€ 11,09*
Zubehör
TESA Powerbond Ultra Strong 5 m Montageband
tesa
55792-00001-02
€ 12,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.