Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704799 Herst.-Nr.: 56171-00003 EAN/GTIN: 4042448388681 |
| |
|
| | |
| - tesa Doppelseitiges Klebeband - universal
- Folienqualität
- zum Verlegen von Bodenbelägen und Verkleben von unterschiedlichsten Materialien
- multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie für Bastel- und Dekorationsarbeiten
- leicht von Hand einreissbar
- Größe: 50 mm x 10 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.162 kg | doppelseitig: | ja | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Bodenheizung, Fußbodenheizung, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, 10m doppelklebeband tesa, pp-klebeband, pp-klebeband gelb, 56171, Klett, Klett-Verlegeband, KlettVerlegeband, Universal, Universal-Doppelklebeband, UniversalDoppelklebeband |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,86* | € 3,55* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,77* | € 3,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,84* | € 3,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,93* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,286* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|