Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband Universal 56171-00003 doppels. 50mmx10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164660300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56171-00003
EAN/GTIN:
     4042448388681
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das tesa® Klebeband Universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar, z. B. beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband Universal
Maße:
50 mm x 10 m (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
reißfest:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,55*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 3,60*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,78*
€ 3,60*
1 Tag
538
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 3,69*
Lager 1682
85
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,328* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 4,31*
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 4,88*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,90*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,62*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,50*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.