Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Baumwollhandschuhe 12420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paar Baumwollhandschuhe weiss Größe M
Paar Baumwollhandschuhe weiss Größe M
Paar Baumwollhandschuhe weiss Größe M
Artikel-Nr.:
     CFYXG-41949
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12420
EAN/GTIN:
     04002911124208
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

• Material: 100 % Baumwolle (gebleicht), waschbar bei 95° C • für Lebensmittel zugelassen • Eindeckhandschuh in Gastronomie • zum Polieren von Gläsern und Metallen wie Chrom • für Confiserie, Chocolatiers, Konditorei • für Gold- und Edelsteinarbeiten • Archivierung von wertvollen Dokumenten, Exponaten • Unterziehhandschuhe zur Vermeidung von Handschweiß • Wärmeschutz für Kettenhandschuhe • Brauchtum (Karneval, Schützenfest)

Weitere Informationen:
Sonstiges
Größe
Gr. 9
Größe (intern.)
Gr. M
Länge
24 cm
Farbe
weiss
Gewicht
15,6
Material
Baumwolle
Höhe der Einzelpackung
9,5
Breite der Einzelpackung
24
Tiefe der Einzelpackung
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung
199,2
Professional
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,68*
  
Preis gilt ab 144 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,76084*
€ 0,9054
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,68334*
€ 0,81317
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,63334*
€ 0,75367
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,62417*
€ 0,74276
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,60417*
€ 0,71896
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,54084*
€ 0,6436
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,53084*
€ 0,6317
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 0,49584*
€ 0,59005
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,41584*
€ 0,49485
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
SE-100390893
€ 14,83*
Sonstiges
1-PACK
SE-100390894
€ 9,73*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
€ 1,13*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 065.59
€ 0,95*
Sonstiges
VEPATIM
HA-0020434358020
€ 0,53625*
Sonstiges
VEPATIM
HA-006066XA48020
€ 4,93*
Sonstiges
VEPATIM
PAPIER_13_001
€ 4,32*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72431
€ 24,48*
Sonstiges
VEPATIM
PR_UM_GLA_13TLG
€ 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.