Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Packband Klebeband OPP-919NN, 50mmx66m, rot mit Aufdruck VORSICHT GLAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-227
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     MC-OPP-919-50-VORGLA
EAN/GTIN:
     9180227000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
1-PACK Packband Klebeband OPP-919NN, 50mmx66m, LOW-NOISE, rot
mit Aufdruck 'VORSICHT GLAS'


Verpackungsklebeband auf Basis einer Polypropylenfolie, beschichtet mit einem alters- und lichtbeständigem Acrylatklebestoff.
Dieses Verpackungsklebeband bietet eine hohe Klebekraft und eine geräuschlose Verarbeitung (NO NOISE).
  • Anwendung:
    • für leichte oder mittelschwere Kartons
    • manueller oder maschineller Verschluss möglich

  • Technische Daten und Infos:
    • Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
    • Handelsbezeichnung: OPP-919NN
    • Herstellerbezeichnung: PPL NO-NOISE
    • Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
    • Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 47my
    • Dehnung längs (Bruchdehnung): 140% (+/- 10%)
    • Zugfestigkeit: 4500 gr/10mm (+/- 5%)
    • Klebekraft/Stahl: 230 gr/10mm (+/- 5%)
    • Hitzebeständigkeit: 110 Grad Celsius
    • Breite 50mm
    • Bandlänge 66 meter
    • Farbe: Rot
    • mit Aufschrift `Vosicht Glas!`


Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Farben im Original abweichen können

EU-Produkt hergestellt mit modernster Technik und einem hohen Maß an Umweltverträglichkeit.

Bei Preisvergleichen beachten Sie bitte, dass diese hier angebotenen Qualitätsklebebänder nicht mit NO-NAME PRODUKTEN aus osteuropäischer oder asiatischer Fertigung vergleichbar sind.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
ABR-PB104-050X100
ab € 13,36*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,94002*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-909-NN-50-TRN
ab € 3,94002*
Sonstiges
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,91*
Sonstiges
VEPATIM
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,18*
Sonstiges
VEPATIM
KA_200_200_200_T21C
ab € 0,31*
Sonstiges
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
ab € 18,21*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72431
ab € 16,07*
Sonstiges
VEPATIM
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,64*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.