|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-38725 Herst.-Nr.: 62656 EAN/GTIN: 04043619626564 |
| |
|
|  |  |
 | Delock - Videokonverter - DisplayPort - DVI, HDMI, VGA - Schwarz Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | Video-Adapter |  | Anschluss Eingang | DisplayPort 1.1 Stecker |  | Anschluss Ausgang | 1 x DVI-D 24+1 Buchse mit Muttern |  |  | 1 x HDMI-A 19 Pin Buchse |  |  | 1 x VGA 15 Pin Buchse |  | Kabellänge | 0,16 m |  | Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter |
|  |  |
| |