Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku Schnurlostelefon
>
Artikel
Varta AAA 800mAh NiMH 2-BL DECT Akku
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 1886
Artikel-Nr.:
1886-M0037777
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
58398101402
EAN/GTIN:
04008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta - Phone Power (T398, 8398)
DECT Akku Ni-MH Micro 1,2V 800mA
Die Alternative zu den herkömmlichen NiCd Zellen in schnurlos Telefonen. Durch den speziellen Aufbau ist ein Austausch der vorhandenen NiCd unbedenklich möglich. Die VARTA Phone Power Akkus zeichnen sich besonders durch ihre gute Belastbarkeit auch bei Dauerladung aus. Dauerladefest: Der Akku ist dafür ausgelegt und erleidet keinen Schaden wenn er langfristig mit dem Gerät auf der Ladestation geladen wird. Vorteile: - Dauerladefest (resistent gegen ständige Ladung) - ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte - Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - Umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen geeignet für: DECT schnurlos Telefone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Anzahl
2
Produktfarbe
Grün, Silber
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AAA
Aufladekreisläufe (max)
1000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
14 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Akku KR157/51
,
Akku KR6
,
Akku LR06
,
Akku LR6
,
Mignon-Akku
,
AAA Akku
,
AAA Akkus
,
AAA Micro Akku
,
Akku AAA
,
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Akku Schnurlostelefon
,
Akkus für Schnurlostelefone
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
Sprechanlagenset
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
akku aaa nimh 800mah
,
vorgeladene akkus
,
mignon-akku nimh
Angebote
(57)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
682
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,13*
Lager 314
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 3,56*
€ 4,38*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,55*
€ 4,38*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 4,48*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 4,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen (
entspricht € 6,26* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANSMANN Akku AAA Micro 800 mAh 1,2V NiMH 2 Stück, wiederaufladbar mit maxE
Ansmann
5030982
€ 4,63*
Ähnlich
ANSMANN DECT Telefon Akku AAA 800mAh 1,2V NiMH – Hochstromfähig (2 Stück)
Ansmann
5035332
€ 3,22*
Ähnlich
Accu Power Micro AAA 800mAh 1.2V Packung mit 2 Stück VARTA 56703101402
Varta
56703101402
€ 2,18*
Ähnlich
Camelion NH-AAA800ARBP2 Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Camelion Batterien
17408203
€ 1,51*
Ähnlich
Energizer Akku Recharge Extreme E300624400 AAA/HR3 4 St./Pack.
Energizer
E300624400
€ 8,93*
Ähnlich
Energizer Akku Recharge PowerPlus E300626600 AAA/HR3 4 St./Pack.
Energizer
E300626600
€ 6,33*
Ähnlich
Panasonic Akku eneloop BK-4MCDE/4BE AAA HR03 1,2V/800mAh 4 St./Pack.
Panasonic
BK-4MCDE/4BE
€ 10,20*
Ähnlich
Panasonic eneloop BK-4MCDE
Panasonic
BK-4MCDE/2BE
€ 2,695*
Ähnlich
Varta -5703B
Varta
5703301402
€ 2,765*
Ähnlich
Varta 56813 101 402 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta
56813 101 402
€ 2,18*
Ähnlich
Varta AA 1.7Ah NiMH 2-BL DECT Akku
Varta
48093
€ 2,355*
Ähnlich
Akku 1,2V Micro AAA 750mAh Dect 2er Blister Panasonic
Panasonic
368660
€ 4,40*
Ähnlich
Akku 1,2V Micro AAA 750mAh Ready to Use 2er Blister Panasonic
Panasonic
367979
€ 4,93*
Ähnlich
Akku NiMh Phone 800 mAh 148194 XCell, Micro 1,2V 800mAh
XCell Batteries
374500
€ 1,925*
Ähnlich
AW IMR-AW 16340 Li-Ion 600 mAh 3,7 V UNPROTECTED - 1er Pack
INFINIO
€ 11,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.