Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-11337 Herst.-Nr.: 58398101402 EAN/GTIN: 4008496330867 |
| |
|
| | |
| PROFESSIONAL PHONE POWER AAA 800 mAh Mit Varta Akkus immer in Verbindung beliben. Die präzise Energieversorgung von VARTA Phone Power gewährleistet, dass DECT-Telefone einsatzbereit sind - zu jeder Zeit. PRODUKT INFORMATIONEN Die neuen anwendungsspezifischen VARTA Produktlösungen wurden ins Leben gerufen, um kontinuerliche und tagtägliche Verbraucherbedürfnisse optimal erfüllen zu können. Ob es sich um ein schnurloses Telefon, eine Garten-Solarleuchte, oder das neue Weihnachts-Spielzeug für Ihre Familie handelt - VARTA bietet immer die beste Energielösung, damit Sie Ihre freie Zeit möglichst bequem und gut genießen können und gleichzeitig auch noch zur Schonung der Umwelt beitragen. Mit VARTA Phone Akkus bleiben Sie immer in Verbindung. Die präzise Energieversorgung von VARTA Phone Accus gewährleistet, dass Ihr Telefon einsatzbereit ist - zu jeder Zeit. DETAILS - VARTA Type 58398
- Int. Baugröße nach IEC HR03
- Elektrochemisches System Nickel-Metall-Hydrid (Ni/MH SINT)
- Durchmesser 10.5 mm
- Größe 44.5 mm
- Gewicht 12.0 gr
- Kapazität 800 mAh
- Spannung 1.2 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Sprechanlagenset, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku aaa nimh 800mah, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh |
| | |
| | | Angebote (57) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,48* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 2,55* | € 3,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,40* | € 4,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 3,44* | € 4,67* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,56* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|