Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Digitalkameraakku
>
Artikel
Panasonic eneloop pro BK-4HCDE/4BE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-X926672
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
BK-4HCDE/4BE
EAN/GTIN:
05410853064244
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic eneloop pro BK-4HCDE/4BE - Batterie 4 x AAA - (wiederaufladbar) - 930 mAh
Weitere Informationen:
Sonstiges
Batterie-, Akku-Größe
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen
AAA
DC2400
DC2400B4N
HR03
HR3
LR03
LR3
UO100557
Batterie-, Akku- Technologie
NiMH
Inhalt
4 St.
Abmessungen
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah)
930 mAh
Produktabmessung, Ø
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe
44.5 mm
Typ (Hersteller-Typ)
eneloop pro HR03
Wiederaufladbar
Ja
Spannung
1.2 V
Gewicht
13 g
Produkt-Art
Micro (AAA)-Akku
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Akku HR03
,
Akku HR3
,
Akku R03
,
Akku R3
,
Akkus AAA
,
Micro-Akku
,
Akku-Packs
,
Akkupack
,
Batteriepack
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
NIMH Akku
,
Nickel-Metallhydrid-Akku
,
vorgeladene Akkus
,
vorgeladener Akku
,
akkupacks nimh
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
nimh akku aaa
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 16,12*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,23*
€ 16,13*
Lager 2LRDH
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,17*
Lager 1681
7 Tage
17
1
pro Stück
€ 11,00*
ab € 12,61*
€ 16,54*
Lager 467
10 Tage
79
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,97*
€ 17,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ANSMANN Akku AAA 1100mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035232
€ 2,4925*
Ähnlich
ANSMANN Energy Micro
Ansmann
5030882
€ 2,7475*
Ähnlich
Duracell Akkus AAA DUR203822
Duracell
203822
€ 10,35*
Ähnlich
HyCell 5030662 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AAA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann
5030662
€ 6,52*
Ähnlich
Micro-Akku CAMELION 1,2 V, 1.100 mAh, Typ AAA, NiMH, 4er-Blister
Camelion Batterien
17011403
€ 7,93*
Ähnlich
Panasonic eneloop pro BK-4HCDEC4BE
Panasonic
BK-4HCDEC4BE
€ 5,91*
Ähnlich
Varta -5703B/4
Varta
5703301404
€ 2,15*
Ähnlich
Akku 1,2V Micro AAA 900mAh Evolta Ready to Use 4er Blister Panasonic
Panasonic
363087
€ 15,31*
Ähnlich
Akku 1,2V Micro AAA 930mAh pro 2er Blister eneloop
Sanyo
52363160
€ 9,13*
Ähnlich
eneloop eneloop pro HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 930 mAh 1.2 V 2 St.
Sanyo
52363160
€ 5,13*
Ähnlich
XCell Micro Akku 117313 Ni-MH 1,2V / 1000mAh 4er Blister
XCell Batteries
117313
€ 1,5825*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.