Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6199768 Herst.-Nr.: 5030882 EAN/GTIN: 4013674030880 |
| |
|
| | |
| NiMH-Akkus sind überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von NiMH-Akkus in elektronischen Kleingeräten wie Discman, Audiogeräten, Taschenlampen, usw. können Sie Kosten senken und unsere Umwelt entlasten. Sie sind besonders gut geeignet für Anwendungen mit hohem Strombedarf. ANSMANN Energy Micro - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 1000 mAh Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Batterie - (wiederaufladbar) | Batterie | Typ | Typ AAA | | Technologie | NiMH | | Kapazität | 1000 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | | Mitgelieferte Anzahl | 4 | | Wiederaufladevorgänge, max. | 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa, nimh akku, akku aaa nimh |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 4 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,85* | € 2,395* | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,1175* | € 2,6775* | | | | | | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,81105* | € 3,38105* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,6275* | € 3,4675* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,6675* | € 3,4825* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|