Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -5703B/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Varta -5703B/4
Artikel-Nr.:
     1886-M0787574
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5703301404
EAN/GTIN:
     04008496594375
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Die optimale Energielösung für anspruchsvolle Verbraucher, die leistungsfähige Akkus bevorzugen: Mit den neuen höchsten "Ready To Use" Kapazitäten wird eine herausragende Geräteleistung erzielt.
- Einzigartig: Die derzeit höchste Ready To Use Kapazität am Markt – AAA 1000 mAh
- Bereits vorgeladen und direkt aus der Verpackung sofort einsatzbereit
- Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt
- Geeignet für alle gängigen Ladegeräte und Standard-Anwendungen
- Durch die maximale Leistungsfähigkeit, niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer optimal für energiehungrige und anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. Fotokameras und Blitzgeräte • Kapazität: 1000 mAh
- Spannung: 1,2 V
- System: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
- IEC Baugröße: HR03
- andere: AAA, Micro
- Höhe: 44,5 mm
- Durchmesser: 10,5 mm
- Gewicht 12,0 g
- VPE: Blister mit 4 Stück VARTA Type 56703
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Produktfarbe
Gold, Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
70 g
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
268
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,07*
€ 2,58*
4
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,005*
€ 2,62*
3 Tage
171
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 6,17*
€ 7,70*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 7,82*
4 Tage
922
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56783 101 404
€ 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.