Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 101240 Papiertuch 160 m Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 101240 weiß / 2-lagig / 6 x 160 Meter
Artikel-Nr.:
     103-705152
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     07310791202709
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Die 2-lagigen Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für das Aufwischen von Flüssigkeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, und ist ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
160 m
Breite
215 mm
Durchmesser
190 mm
Gewicht
1341.2 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
8000 g
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
6
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
6
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,10334*
€ 13,825*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 15,71*
2 Tage
48
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,03*
€ 15,79*
6
pro Stück
€ 4,19*
ab € 12,49*
€ 15,88667*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,155*
€ 15,925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,825*
€ 16,45175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,075*
€ 15,55925
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,94334*
€ 15,40257
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,81334*
€ 15,24787
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68334*
€ 15,09317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10334*
€ 13,21297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
€ 35,74*
Zubehör
Tork
659008
€ 65,18*
Zubehör
Tork
559008
€ 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.