| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2033612 Herst.-Nr.: 101240 EAN/GTIN: 7310791202709 |
| | |
|
| | |
| Tork M2 Papierwischtücher stark Hochweiß (6 Rollen) Zum Aufwischen von Flüssigkeiten & Abwischen der Hände geeignet 6 Rollen- Diese Reinigungstücher reißen nicht dank der robusten und saugstarken 2-lagigen Konstruktion. - Wischen Sie schnell verschüttete Flüssigkeiten auf und trocken Sie Ihre Hände mit dem Mehrzweck-Design. - Nehmen Sie soviel von der Papierrolle, wie Sie benötigen dank der unbegrenzten Ausgabe. - Ideal, wenn es schnell gehen muss durch einfaches, einhändiges Abreißen. --- Tork Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Weiß M2: In geschäftigen Küchen und industriellen Gewerbeeinheiten werden häufig Flüssigkeiten verschüttet und die Reinigung ist zeitaufwendig. Nutzen Sie unsere starken und saugfähigen Tork Mehrzweck-Papierwischtücher, um schnell Flüssigkeiten aufzuwischen oder Ihre Hände abzutrocknen. Der dazugehörige Innenabrollungsspender bietet eine uneingeschränkte Ausgabe, sodass Mitarbeiter so viel Industrie-Papier entnehmen können, wie sie benötigen. Mit der Tork Nachfüllanzeige können Sie außerdem Rollenwechseln im Vorhinein planen. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . EU Ecolabel FSC MIX Credit FSC Chain-Of-Custody ISO 9001 ISO 14001 (Environmental management systems) Food contact approved certified by a third party ISO 45001 ISO 50001 Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen, Tork M2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 68,16* | € 88,73* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 72,39* | € 98,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 94,73* | € 121,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,84* | € 121,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 12,065* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|