|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-15828 Herst.-Nr.: MD826ZM/A EAN/GTIN: 00885909627653 |
| |
|
|  |  |
 | Verwende den Lightning Digital AV Adapter mit deinem iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector. Mit dem Lightning Digital AV Adapter kannst du alles auf deinem Display – z. B. Apps, Präsentationen, Websites, Diashows und mehr – auf einem HDMI fähigen Fernseher, Display, Projektor oder einem anderen kompatiblen Display in bis zu 1080p HD zeigen.
Er gibt auch Videoinhalte – Filme, Fernsehsendungen, aufgenommene Videos – auf deinem Großbildschirm in bis zu 1080p HD aus. Schließ den Lightning Digital AV Adapter einfach über den Lightning Connector an dein Gerät und dann per HDMI Kabel (separat erhältlich) an den Fernseher oder Projektor an. Weitere Informationen: Sonstiges | Gewicht | 40.5 g |  | Höhe | 1.8 cm |  | Länge | 6.8 cm |  | Breite | 15.8 cm |  | Farbe | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Lightning Adapter, Lightning Dock, Lightning Kabel, Lightningkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB DVI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB-A DVI Adapter, USB-A DisplayPort Adapter, USB-A HDMI Adapter, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb displayport adapter |
|  |  |
| |