Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
E-Board
>
Artikel
Samsung DS Flipchart 165cm,Flip Pro WM65B LH65WMBWBGCXEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-14798
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LH65WMBWBGCXEN
EAN/GTIN:
08806094472493
Suchbegriffe:
Digitales Flip-Chart
Digitales Flip-Chart-System
Digitales Flipchart
E-Board
Samsung DS Flipchart 165cm,Flip Pro WM65B LH65WMBWBGCXEN Energieeffizienzklassen-Spektrum A bis G, Bildschirmdiagonale sichtbar 163,83cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll 65Zoll, Auflösung 4K UHD, Anzahl der HDMI-Anschlüsse 2, Anzahl der Anschlüsse USB 1, Anzahl der Scart-Anschlüsse 0, Gewicht 40kg, Breite 1522,4mm, Höhe 897,6mm, Tiefe 62,9mm, Farbe sonstige, Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch 146kWh,
Weitere Informationen:
Sonstiges
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioausgang
1
RS-232 port
1
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
12/7
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Produktfarbe
Grau, Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenmaterial
Kunststoff
Zertifizierung
Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
VA
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
8 ms
Pixelfrequenz (max.)
594 MHz
Display-Helligkeit (mind.)
220 cd/m²
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Reaktionszeit des Touch-Systems
26 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Farbskala
72 %
Horizontaler Scanbereich
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Trübungsrate
2 %
Verpackungsbreite
1691 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
1055 mm
Paketgewicht
48200 g
Breite
1522.4 mm
Höhe
897.6 mm
Tiefe
62.9 mm
Gewicht
39700 g
Randbreite
26.2 mm
Installiertes Betriebssystem
Tizen
Version des Betriebsystems
6,5
Benutzerspeicher
32 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
192.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Elektronisches Whiteboard
,
Interactive Whiteboard
,
Interaktive Weißwand-Tafel
,
Interaktive Weißwandtafel
,
Interaktives Whiteboard
,
Panaboard
,
Flip-Chart
,
Flipchart
,
Flipchart-Tafel
,
Flipcharttafel
,
Digital Signage
,
Digital Signage Display
,
LFD
,
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Samsung 4K Monitore
,
Samsung Monitore (4K)
,
Samsung Monitore (UHD)
,
Samsung Monitore (UltraHD)
,
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
computer monitore samsung
,
samsung 4k monitore
,
monitor 1920x1080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 830,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,45*
€ 988,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,36*
€ 985,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,53*
€ 962,15
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts FL50-525BL1 TV-Trolley 55-86" - schnelle Installation - TÜV FL50-525, Schwarz
Neomounts
FL50-525BL1
€ 209,61*
Zubehör
Neomounts FL50-525WH1 TV-Trolley 55-86" - schnelle Installation - TÜV FL50-525, Weiß
Neomounts
FL50-525WH1
€ 209,03*
Zubehör
Neomounts FL55-875BL1 TV-Trolley 55-100" - motorisiert - TÜV FL55-875xx1, Schwarz
Neomounts
FL55-875BL1
€ 569,73*
Zubehör
Neomounts FL55-875WH1 TV-Trolley 55-100" - motorisiert - TÜV FL55-875xx1, Weiß
Neomounts
FL55-875WH1
€ 573,05*
Zubehör
Neomounts LED-WR100BLACK TV-Wandhalterung 37-75" - drehbar LED-WR100, Schwarz
Neomounts
LED-WR100BLACK
€ 77,95*
Zubehör
Neomounts LFD-W1000 TV-Wandhalterung 60-100" - fest LFD-W1000, Schwarz
Neomounts
LFD-W1000
€ 84,61*
Zubehör
Neomounts NS-M1250BLACK TV-Trolley 37-70" - drehbar NM-M1250, Schwarz
Neomounts
NS-M1250BLACK
€ 334,63*
Zubehör
Neomounts NS-M1250WHITE TV-Trolley 37-70" - drehbar NM-M1250, Weiß
Neomounts
NS-M1250WHITE
€ 335,57*
Zubehör
Neomounts PLASMA-M1700ES TV-Bodenständer 32-70" PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700ES
€ 356,67*
Zubehör
Neomounts PLASMA-M1950E TV-Trolley 60-100" PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
€ 423,75*
Zubehör
Neomounts WL30-350BL14 TV-Wandhalterung 32-65" - fest - abschließbar WL30-350xx14, Schwarz
Neomounts
WL30-350BL14
€ 22,30*
Zubehör
Neomounts WL30S-850BL18 TV-Wandhalterung 43-86" - fest - abschließbar - schnelle Installation WL30S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL30S-850BL18
€ 74,53*
Zubehör
Neomounts WL35S-850BL18 TV-Wandhalterung 43-86" - neigbar - abschließbar - schnelle Installation WL35S-850xx18, Schwarz
Neomounts
WL35S-850BL18
€ 85,91*
Zubehör
Neomounts WL40-540BL14 TV-Wandhalterung 32-55" - volle Bewegung - einfache Installation WL40-540xx14, Schwarz
Neomounts
WL40-540BL14
€ 41,16*
Zubehör
Neomounts WL40S-950BL18 Schwerlast-Wandhalterung 55-110" - volle Bewegung WL40S-950B, Schwarz
Neomounts
WL40S-950BL18
€ 222,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.