Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri® Einweghandschuhe Nitril, BLUE ECO PLUS, puderfrei, Größe XL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371522
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01198-XL
EAN/GTIN:
     04044941000916
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einweghandschuhe »BLUE ECO-PLUS«

Zulassung/Norm: EN 420, EN 455, EN 374
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Beidhändige Passform
• 100 % latexfrei
• Puderfrei
• Unsteril
Material: Nitril
Länge: 240 mm
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Sonstiges
Größe
Gr. 10
Größe (intern.)
Gr. XL
Verpackungseinheit
100 Stück
Marke
AMPRI
Gewicht
XL
Länge
Nitril
EN ISO
I
Umhüllung
image/jpeg
Typ
K_4000371522_DE_20190812_de.pdf
Farbe
Konformitaetserklaerung
Werkstoffnummer
others
Gasart
application/pdf
Fassungsvermögen
data_sheet
für Überwurfmuttern
Gültig ab: 12.08.2019, Sprache: DE
SNR
VIRUS
Innengewinde
K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Leistungsabgabe
B
Arbeitsbereich
1,5
Gefahrstoff
4
O_bakteriologische_Kontamination_VIRUS_all.jpg
Piktogramm
image/jpeg
lebensmittelgeeignet
others
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
214
1
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,49*
3 Tage
8741
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 3,49*
€ 4,57*
2 Tage
212
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,44*
€ 4,70*
1 Tag
149
1
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,50*
€ 4,79*
3 Tage
159
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,89*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,49*
€ 5,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.